| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8807614 Herst.-Nr.: 31120021 EAN/GTIN: 4008597200212 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 865, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG. Farbe: weiß, Lampenleistung: 39,4 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 3150 lm, Farbtemperatur: 6500 K, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: F, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 80 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1200 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 865, Geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Radium | Produkt Typ: | NL-T8-36W/865/G13 | Ident Code: | 31120021 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Bakterientötende Lampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe |
| | |
| |