| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8807584 Herst.-Nr.: 31119595 EAN/GTIN: 4008597195952 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe mit 16mm Durchmesser, Lichtfarbe 840, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G5. Regelbar mit Dim-EVG. Farbe: weiß, Lampenleistung: 7,5 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 420 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 56 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 288 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 840, Geeignet für Notlicht: true, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Radium | Produkt Typ: | NL-T5-8W/840/G5 | Ident Code: | 31119595 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, neonröhre stabform 8w 4000k, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 8w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Bakterientötende Lampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe |
| | |
| |