| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8807582 Herst.-Nr.: 31119593 EAN/GTIN: 4008597195938 |
| |
|
| | |
| Kleine Leuchtstofflampe mit 16mm Durchmesser, Standard-Lichtfarbe 640, Sockel G5. Regelbar mit Dim-EVG. Farbe: weiß, Lampenleistung: 6,5 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 270 lm, Farbtemperatur: 4300 K, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 42 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 212 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 640, Geeignet für Notlicht: false, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Radium | Produkt Typ: | NL-T5-6W/640/G5 | Ident Code: | 31119593 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform t 16 6 watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Bakterientötende Lampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe |
| | |
| |