Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Raumtemperaturregler 230V 247000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler 230V Öffner Einsatz 247000
Raumtemperaturregler 230V Öffner Einsatz 247000
Artikel-Nr.:
     6808-8128468
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     247000
EAN/GTIN:
     4010337104421
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner - Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. - Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. - Interner Temperatursensor. - Geräuschloses Schalten. - Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM). - Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“. - Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden. - Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils). Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: markengebunden, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,5 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: PID, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Differenzwert: -...- K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
247000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,83*
€ 46,86*
3 Tage
27
€ 4,98*
ab € 35,86*
€ 46,98*
€ 5,95*
ab € 36,51*
€ 47,51*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 36,72*
€ 47,67*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 41,71*
€ 53,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
270628
ab € 5,10*
Zubehör
GIRA Giersiepen
270603
ab € 4,33*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2706005
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.