Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsetagenklemme UTI6-L/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7647010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076042
EAN/GTIN:
     4046356817646
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Installationsetagenklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 38 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 8,15 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 51,15 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Grundfarbe: grau, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTI6-L/L
Ident Code:
3076042
Weitere Suchbegriffe: Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,506*
€ 1,916*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,8028*
€ 2,2828*
32 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9053*
€ 2,3753*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,60*
€ 2,40*
Lager 6808
60
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,9424*
€ 2,8824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8824*
€ 3,43006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6424*
€ 3,14446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5724*
€ 3,06116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4124*
€ 2,87076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2824*
€ 2,71606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9424*
€ 2,31146
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
1025464
ab € 0,2454*
Zubehör
Phoenix Contact
1037092
ab € 0,2398*
Zubehör
Phoenix Contact
1141346
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5485*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4508*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,109*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3164*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.