| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7411090 Herst.-Nr.: IEGM63F EAN/GTIN: 4046933003172 |
| |
|
| | |
| Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°. für Gewinderohr: IEGR ... F für Gewinderohrbogen 90°: IEGB ... F Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 63 mm Länge: 55 mm Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff: Stahl, Werkstoff-Nr. E235 1.0308 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 63 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: true, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEGM63F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fintech gewindemuffe, gewinde rohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,18* | € 15,70* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,08* | € 18,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,60* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|