| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-7404993 Herst.-Nr.: 39300506250 EAN/GTIN: 4015609696468 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 und 25m H07RN-F 5G6 Nennstrom: 32 A, Leiternennquerschnitt: 6 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker (IEC 60309), Anschluss 2: CEE-Kupplung (IEC 60309), Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 25 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Nennspannung: 200...415 V, Schutzart (IP): IP44, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH | Produkt Typ: | 39300506250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,43* | € 189,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 161,29* | € 189,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 163,46* | € 190,65* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,70* | € 192,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 164,35* | € 192,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|