Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel, Länge: 119,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,3 D-PT4-PE/L/HESI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7096030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002619
EAN/GTIN:
     4055626370323
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Tiefe: 48,3 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 119,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-PT4-PE/L/HESI
Ident Code:
3002619
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4642*
€ 0,6342*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,48307*
€ 0,66307*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,67*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5024*
€ 0,6824*
Lager 6808
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5593*
€ 0,9393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9393*
€ 1,11777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7593*
€ 0,90357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7393*
€ 0,87977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6493*
€ 0,77267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.