| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6914337 Herst.-Nr.: GHG9601946R0074 EAN/GTIN: 4250217429248 |
| |
|
| | |
| Ex-e reducer M32, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 10 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 32, Explosionsgeschützt: true, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601946R0074 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 5,649* | € 6,989* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 7,21* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,8775* | € 7,2675* | | | | | 32 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 7,27* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,48* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|