Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6912210 Herst.-Nr.: 924.137 EAN/GTIN: 4016514016549 |
| |
|
| | |
| Druckknopfschalter Serie 3030 2(1) A 250V C, Ausschalter, 1polig, weiß Zentralbefestigung M10 x1mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Farbe des Bedienelements: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsring/-mutter, Anzahl der Bedienelemente: 1, RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: 9010, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.137 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, Schnurdimmer, Tretschalter, Fußschalter, Endschalter, Zugschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,90* | € 2,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,02* | € 3,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,20* | € 3,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|