Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator einstellbarer Verzögerungszeitsch. ECA100IPROVZC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6852203
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0201
EAN/GTIN:
     4012799842019
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Alle 4 Betriebsprogramme wählbar. Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm. Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min. Eingestellte Zeit wird mittels LEDs während der Einstellung angezeigt. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme, Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt), Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 2, Nachtprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 1, Sparprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 1, Nachlaufzeit: Stufe 1, Powerprogramm, Benutzer anwesend: Stufe 2, Nachlaufzeit: Stufe 2, Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Thermischer Überlastungsschutz. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar. Wand- und Deckenmontage möglich. Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA 100 ipro VZC, Ausführung: Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, Fördervolumen: 78 m3/h / 92 m3/h, Drehzahl: 2100 1/min / 2500 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -10,52 kWh/(m2*a), Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 6 W / 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,71 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,86 kg, Klappe: keine, Nennweite: 100 mm, Breite: 159 mm, Höhe: 159 mm, Tiefe: 130 mm, Breite mit Verpackung: 165 mm, Höhe mit Verpackung: 165 mm, Tiefe mit Verpackung: 145 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 min / 8 min / 17 min / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 s / 50 s / 90 s / 120 s, Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 92 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IPX5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ECA100IPROVZC
Ident Code:
0084.0201
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, nachlauf-relais 230v, deckenlüfter, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator, WC-Ventilator
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,73*
€ 141,04*
3 Tage
158
€ 4,95*
ab € 120,62*
€ 146,68*
3 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,71*
€ 146,83*
3 Tage
42
€ 6,40*
ab € 124,45*
€ 151,14*
Lager 6808
35
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 198,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0092.0550
ab € 30,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,04*
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,08*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0500
ab € 38,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0499
ab € 42,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 105,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.