| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6209845 Herst.-Nr.: 6751W EAN/GTIN: 8023903348163 |
| |
|
| | |
| Innenstation Audio Mini Handsfree (HF) für reine Audioanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Tu - röffnertaste, Einstellung der Ruflautsta - rke sowie Ruftonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Mini Audio Art. 6751W ist ausschließlich mit der Audioeinheit Art. 1621, UT2010 und Ciao kompatibel und wird ohne das Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 105 mm, Höhe: 105 mm, Tiefe: 20 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: 2-Draht, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: true, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: false, Funktions-Lampen: false, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 0, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Comelit Group S.p.A. Deutschland | Produkt Typ: | 6751W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör, Set-Telefon, Systemtelefon, Bustelefon |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,81* | € 53,18* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,63* | € 53,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,80* | € 53,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 40,90* | € 54,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,61* | € 54,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|