Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel, Länge: 100,2 mm, B reite: 2,2 mm, Farbe: grau D-PT16-TWINN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6074662
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208799
EAN/GTIN:
     4046356737524
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Tiefe: 46 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100,2 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-PT16-TWINN
Ident Code:
3208799
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4596*
€ 0,5872*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4818*
€ 0,6618*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,68*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50102*
€ 0,68102*
Lager 6808
65
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.