| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004778 Herst.-Nr.: 181429 EAN/GTIN: 8014212197818 |
| |
|
| | |
| Pressform Kerbverpressung Geeignet für: Kabelschuhe und Verbinder, Länge: 285 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Kerbung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,75...16 mm², AWG-Bereich: 18...6, mit automatischem Rücklauf: false, Einsätze auswechselbar: false, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | MPR16K | Ident Code: | 181429 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange 16mm², dornpresszange, presszange intercable, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange, Eckrohrzange, Armaturenzange, Plombenzange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 92,34* | € 114,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 99,97* | € 123,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,92* | € 123,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 100,07* | € 123,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,94* | € 129,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|