Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Direktanschlussklemme bis 400 A DA300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5789847
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     26001584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Direktanschlussklemme zum Anbau an Schaltgeräte mit Flachanschluss M 10 in Mi-Gehäuse. Mit Isolierstoffabdeckung. Breite: 42 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 86 mm, Polzahl: 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 300 mm², Max. Bemessungsstrom: 400 A, Mit N-Schiene: false, Mit PE-Schiene: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DA300
Ident Code:
26001584
Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.