Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Star NV-RetroFit, RL-MR16 43 D IM 7,8W/12/930/WFL/GU RL-MR16-43-DIM-930/WFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-5713289
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43519242
EAN/GTIN:
     4008597192425
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
MR16-LED, Austausch mit 12V-Halogenlampen, Licht warmweiß, Glaskörper, dimmbar, Sockel GU5,3. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Farbe: sonstige, Sockel: GU5,3, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 51 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 64 lm/W, Lichtstärke: 1150 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 53 mm, Nennspannung: 11,5...12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, Lampenleistung: 7,8 W, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lampenbezeichnung: MR16, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 1000000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 500 lm, Leistungsfaktor: 0,5, Energieeffizienzindex (EEI): 0,19
Weitere Informationen:
Hersteller:
Radium
Produkt Typ:
RL-MR16-43-DIM-930/WFL
Ident Code:
43519242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.