SDM72BI - 100A MID geeicht Der SDM72BI hat ein weiß/blaulich hinterleuchtetes LC Display. Desweiteren kann die aktuell über diesen Zahler fliebende Last, getrennt füur Import, Export und Import+Export in Watt angezeigt werden (Momentanverbrauchsanzeige) und der Zanler besitzt eine Tageszählfunktion der Gesamtwirkleistung ebenfalls für Import, Export sowie Import+ Export, die frei zurück gestellt werden kann. Die gesammte Bedienung erfolgt über den auf der Frontseite befindlichen Taster Eine S0 Schnittstelle für Energiemanagementsysteme ist ebenfalls vorhanden, als auch eine optische Anzeige via LED für die Stromflussrichtung (lmp:/Exp.). REG-Montage, Baubreite: 4 TE. Montageart: REG, Breite: 72 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 100 mm, Tiefe: 66 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 100 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: S0, Energieart: Wirkleistung, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 10 A Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Lichtbogen Handelsgesellschaft mbH | Produkt Typ: | SDM72BI |
|