Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutralleiterklemme 70mm² 192A 22mm blau D70/22.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4784346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNA400306R1100
EAN/GTIN:
     3472594003069
Suchbegriffe:
Neutralleiterklemme
Nullklemme
Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie sind auf symmetrischen uns asymmetrischen Schienen aufrastbar. Sie ermöglichen eine einfache Potenzialverteilung mit 3 oder 4 unabhängigen Anschlüssen. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern. Durch das exklusive Design ist ein Nachziehen der Verbindungen nicht mehr in jedem Fall notwendig. Sie decken einen Verbindungsbedarf von 0,22 mm² bis 240 mm² ab. Die Schraubanschlusstechnik erlaubt das Anschließen von bis zu zwei Leitern pro Klemme und sorgt somit für mehr Flexibilität im Schaltschrank. Einfache Kabelführung, da die konisch angeordnete Öffnung den Leiter präzise in den Klemmkäfig führt. Montageart: Hutschiene 35 mm, Farbe: blau, Bemessungsspannung: 1000 V, Länge: 74,5 mm, Betriebstemperatur: -40...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 22 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 76,5 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16...95 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...70 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich, Bemessungsstrom In: 192 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TE Connectivity Solutions GmbH
Produkt Typ:
D70/22.N
Ident Code:
1SNA400306R1100
Weitere Suchbegriffe: Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,31*
€ 15,79*
Lager 6808
3
1
€ 4,99*
ab € 11,53*
€ 16,66*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.