| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4652366 Herst.-Nr.: 487000001 EAN/GTIN: 4041254153933 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium 487000001 Farbe: grau, Breite: 156 mm, Höhe: 200 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Ausleger, Durchmesser: 42 mm, Länge: 200 mm, Werkstoff: Aluminium, Transparent: false, Zubehör: false, Ersatzteil: false Maße Ø (mm): 42 Ø x 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schuch GmbH, Adolf | Produkt Typ: | 4870 | Ident Code: | 487000001 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 49,91* | € 66,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 59,60* | € 77,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|