Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Stellantrieb, 230V stromlos geschlossen, M30 TS+5.11/M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4620134
Hersteller:
     Halmburger
Herst.-Nr.:
     1800
EAN/GTIN:
     4251369618009
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Thermischer Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen, M30 x 1,5 mm, kleine kompakte Bauform, Schutzart IP54, Anzeige von Betriebszustand und Hubposition über Fenster, Handverstellung für Notbetrieb, für Überkopfmontage geeignet, Schließkraft 90 N, Hub 4,5 mm, einschl. 1,00 m Anschlussleitung Farbe: weiß, Ausführung: mit Wachs gefüllt, Funktion: spannungslos geschlossen (NC), Höhe: 80,4 mm, Nennleistung: 2,5 VA, Steuersignal: Zweipunkt, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 46 mm, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Geeignet für Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP54, Automatische Huberkennung: false, Vor Überspannung geschützt: false, Anschluss an Ventil: M30 x 1,5, First open: true, Laufzeit: 150 s, Hublänge: 4,5 mm, mit Standanzeiger: true, mit Endkontakten: false, max. elektrische Leistungsaufnahme: 2,5 VA, Netzspannung: 230 V AC, Hilfskontakte: false, Selbsteinstellbare Schlaglänge: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Halmburger GmbH
Produkt Typ:
TS+5.11/M30
Ident Code:
1800
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 230v, stellantrieb thermisch, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
47
€ 4,99*
ab € 10,42*
€ 15,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 16,77*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.