Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler, MID geeicht DSZ15D-3X80A-MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4466556
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     28380015
EAN/GTIN:
     4010312501634
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 80A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 4OmA. Der N-Anschluss muss vorhanden sein. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit einem 100-mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt. Serienmäßig auch als 2-Tarif-Zähler verwendbar: Mit Anlegen von 230V an die Klemmen E1/E2 wird auf einen zweiten Tarif umgeschaltet. Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie je Tarif, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt werden. Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird false und der entsprechende Außenleiter im Display angezeigt. Montageart: REG, Breite: 70 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 82 mm, Tiefe: 58 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 80 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: optisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
DSZ15D-3X80A-MID
Ident Code:
28380015
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, eltako drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 84,17*
€ 100,59*
3 Tage
440
€ 6,40*
ab € 85,00*
€ 101,80*
€ 5,95*
ab € 87,80*
€ 104,22*
2 Tage
270
€ 5,90*
ab € 89,38*
€ 105,96*
Lager 6808
249
€ 4,99*
ab € 100,43*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.