| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4199440 Herst.-Nr.: CAP567034 EAN/GTIN: 3589355670344 |
| |
|
| | |
| Zubehör Leitungseinführungen: Erdanschlusslasche, M16, Gewindelänge 13 mm, Temp. -60 °C bis 100 °C, BE=10, Anschlussart: Schraube, Materialstärke: 2 mm, Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: metrisch, Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CAP567034 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,17* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,77* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|