Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W/840 ULTIMATE weiss G13 d=26mm 430234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4126613
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     430234
EAN/GTIN:
     7393771602348
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
T8 Long Life Leuchtstofflampe für Betrieb an EVG und VVG Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 3350 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: A, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 93 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1200 mm, Interner Reflektor: false, Vollspektrumlampe: false, Lichtfarbe: 840, Geeignet für Notlicht: true, Doppelwandig: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: false, Geeignet für Ex-Leuchten: true, Mittlere Nennlebensdauer: 80000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 43 kWh, Lampenbezeichnung: T8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Aura Light GmbH
Produkt Typ:
430234
Ident Code:
430234
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26 g13 36watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform 36w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Bakterientötende Lampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,12*
€ 19,23*
19 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 20,65*
Lager 6808
4206
1
€ 4,99*
ab € 17,70*
€ 25,28*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.