Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 360° LUXOMAT 1 Kanal Aufputz weiss PD3N-1C-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4126214
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92190
EAN/GTIN:
     4007529921904
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Schaltung im Nulldurchgang, Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 53 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 106 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, max. Reichweite frontal: 6 m, max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP44, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, max. Schaltleistung LED: 300 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Ausführung: 1 Kanal Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD3N-1C-AP
Ident Code:
92190
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Funk-Wächter, Passiv-Infrarot-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 8,30*
ab € 55,07*
€ 69,76*
2 Tage
79
€ 6,40*
ab € 57,88*
€ 72,87*
€ 5,95*
ab € 59,92*
€ 75,21*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 62,57*
€ 78,27*
Lager 6808
15
€ 4,99*
ab € 64,76*
€ 80,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
37367
ab € 1,42*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,33*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
93110
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.