Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder 230V PD2-1C Aufputz weiss PD2-M-1C-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4113218
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92550
EAN/GTIN:
     4007529925506
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt, Ausführung als Master-Gerät, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 47 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 98 mm, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, max. Reichweite frontal: 6 m, max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, max. Einschaltstrom: 165 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 2 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: false, Schlagfestigkeit: IK05, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Min. Einschaltdauer: 15 s, max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, max. Schaltleistung LED: 300 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß Ausführung: Master, 1 Kanal, Schaltversion
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PD2-M-1C-AP
Ident Code:
92550
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Funk-Wächter, Passiv-Infrarot-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
€ 6,40*
ab € 62,28*
€ 78,48*
€ 5,95*
ab € 65,60*
€ 82,40*
Lager 6808
46
€ 4,99*
ab € 65,69*
€ 82,50*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 67,23*
€ 84,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,32*
€ 85,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. E. G.
92161
ab € 10,26*
Zubehör
B. E. G.
92520
ab € 13,90*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.