| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4087576 Herst.-Nr.: 100970 EAN/GTIN: 4014364078267 |
| |
|
| | |
| G4-, GY6.35-Fassung GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselement Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer T300, Nennwert: 10/24, Kontakte: Ni, Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, max. 250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Typ: 324 Leitungslänge: 140 mm, Aderendhülsen Farbe: weiß, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: GY6,35, Mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 100970 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 2,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,57* | € 2,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,61* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,87* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|