Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 8-10mm für Rundleiter,nach DIN EN 50164-1 503/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4086878
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-503/1
EAN/GTIN:
     4011126403015
Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemme
Dosenklemme
Steckklemme
Abzweigklemme
Anschlussklemme nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), einfach, zur Anschluß von Rundleitern z.B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Abmessungen (ca. Maße) L x B x H: 25 x 25 x 40 mm Anschlußöffnung Klemmschraube: 1 x Ø11 mm Gewinde Klemmschraube: M10 für Rundleiter: Ø8 - Ø10 mm Werkstoff Klemmkörper: Zinkdruckguss Werkstoff Klemmschraube/Mutter: Stahl, feuerverzinkt Werkstoff Federring: Edelstahl Oberflächenschutz: unbehandelt, Bauform: Anschlussklemme, Werkstoff: Temperguss, Anschlussloch: 10,5 mm, Klemmbereich Rundleiter: 8...10 mm, Klemmbereich Seil: -...- mm², Durchmesser Erderanschluss: 7...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
503/1
Ident Code:
2-503/1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,00559*
€ 4,72559*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,8405*
€ 5,0905*
1
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,00*
€ 6,00*
Lager 6808
56
1
€ 4,99*
ab € 4,1666*
€ 6,2566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2566*
€ 7,44535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9766*
€ 7,11215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5066*
€ 6,55285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2666*
€ 6,26725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9066*
€ 5,83885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1666*
€ 4,95825
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.