Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 503/1 Anschlussklemme M10 f.Rundleitern D8-10mm Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0282162
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     503/1
EAN/GTIN:
     4011126403015
Anschlussklemme nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), einfach, zur Anschluß von Rundleitern z.B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 25 x 25 x 40 mm Anschlußöffnung Klemmschraube : 1 x Ø11 mm Gewinde Klemmschraube : M10 für Rundleiter : Ø8 - Ø10 mm Werkstoff Klemmkörper : Zinkdruckguss Werkstoff Klemmschraube/Mutter : Stahl, feuerverzinkt Werkstoff Federring : Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,01559*
€ 4,76559*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,8505*
€ 5,2005*
1
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,71*
1 Tag
106
1
€ 4,99*
ab € 4,1766*
€ 6,1866*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,2748*
€ 6,3248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,76559*
€ 5,67105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01559*
€ 4,77855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 476,559* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.