| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020133 Herst.-Nr.: 22061080000 EAN/GTIN: 4250217425431 |
| |
|
| | |
| Ersatzteile für Handleuchten, Halogen-Hüllkolbenlampe 4 V/ 0,82 A für HE 8 NEN/HE 9 Basic, Nennstrom: 820 mA, Sockel: BA15d, Durchmesser: 19 mm, Lampenform: Birnen-Form, Krypton: false, Geeignet für Taschenleuchten: true, Halogen: true, Leuchtmittel: Glühlampe, Xenon: false, Lampenspannung: 4...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 22061080000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |