| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3870099 Herst.-Nr.: 200036814-00 EAN/GTIN: 4015739368143 |
| |
|
| | |
| Bus-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon. Farbe: Silber, Breite: 99 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 99 mm, Tiefe: 35 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Aufputzmontage: true, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Manuell einstellbare Kamera: false, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Farbe: Silber-Metallic Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | BTLM650-04SM | Ident Code: | 200036814-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,83* | € 186,18* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,39* | € 186,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,64* | € 188,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 156,20* | € 189,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 159,09* | € 192,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|