Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprachmodul Bus si 99x99x35mm BTLM650-04SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     262-E831D76
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200036814-00
EAN/GTIN:
     4015739368143
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Sprachmodul Bus si 99x99x35mm BTLM650-04SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Audiomodul
Breite:
99 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
99 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
35 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, türsprechanlage bus-system, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 153,81*
€ 184,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 152,72*
€ 184,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,43*
€ 185,90*
€ 3,50*
ab € 156,21*
€ 187,14*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 158,42*
€ 190,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029523-00
ab € 12,22*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029078-00
ab € 35,94*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029074-00
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.