Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Twin-LNB 40mm anal./digi. wetterfest GDQ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3868351
Hersteller:
     NTC
Herst.-Nr.:
     300210-200
EAN/GTIN:
     4042369002598
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Twin-Universal LNB, Rauschmaß: 0,2 dB, H/V Umschaltung: 14/18 V, High/Low Umschaltung: 22 kHz. Voll gekapseltes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Kunststoff Schutzgehäuse, Feedhalter 40 mm, Farbe: Schwarz. Farbe: schwarz, Ausführung: Twin, Anzahl der Ausgänge: 2, mit Schutzgehäuse: true, Multischalter integriert: true, Aufnahme: 40 mm, Stromaufnahme: 220 mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
NTC GmbH
Produkt Typ:
GDQ2
Ident Code:
300210-200
Weitere Suchbegriffe: Empfangssystem, HIT-LNB, Quadro-LNC, Satelittenempfangssystem, Universal LNC single, Speisesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.