Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch LNB 8-fach anal./digi. wetterf. 22kHz 14/18V GDQ408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3865031
Hersteller:
     NTC
Herst.-Nr.:
     300210-408
EAN/GTIN:
     4042369007203
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Octo Switch Universal LNB, H/V Umschaltung: 14/18 V, High/Low Umschaltung: 22 kHz. Voll gekapseltes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Kunststoff Schutzgehäuse, Feedhalter 40 mm, Farbe: Schwarz. Farbe: schwarz, Ausführung: Octo, Anzahl der Ausgänge: 8, mit Schutzgehäuse: true, Multischalter integriert: true, Aufnahme: 40 mm, Stromaufnahme: 400 mA
Weitere Informationen:
Hersteller:
NTC GmbH
Produkt Typ:
GDQ408
Ident Code:
300210-408
Weitere Suchbegriffe: Empfangssystem, HIT-LNB, Quadro-LNC, Satelittenempfangssystem, Universal LNC single, Speisesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.