Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL PRO D 4020 LR20 1,5V 17000mAh 20St. 4020/20STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790994
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04020211111
EAN/GTIN:
     4008496356447
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte und medizinische Instrumente. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 140,4 g, Größenbezeichnung: Mono, Kapazität: 17000 mAh, Durchmesser: 34,2 mm, IEC-Bezeichnung: LR 20, Sonstige Bezeichnung: D/AM 1, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 61,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4020/20STCK
Ident Code:
04020211111
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5060
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,97*
Lager 6808
1547
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,05*
1 Tag
1020
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,11*
3 Tage
750
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,11*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,26*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.