Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000876103 Herst.-Nr.: 4020211111 EAN/GTIN: 4008496356454 |
| |
|
| | |
| speziell für professionelle Anwendungen konzipiert · für den Einsatz in z.B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten · Lieferung im KartonWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 20 Stück· Gebinde: Karton Weitere Informationen: | | Spannung: | 1,5 V | Äquivalenz: | D Mono | Kapazität: | 17000 mAh | IEC: | LR20 | W.-Bez.: | 4020 | Marke: | VARTA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d, Alkaline, Batterien, High Energy, Industrial, Monozelle, Primärbatterie |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,79* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,79* | € 1,04* | | | | Lager 1498 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,90* | € 1,11* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,90* | € 1,11* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,92* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|