Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3722904 Herst.-Nr.: 10310222 EAN/GTIN: 4043921037195 |
| |
|
| | |
| TAE-Anschlussdose, NFF, Unterputz, für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, 3 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - Metalltragring; - mit Spreizkrallen; - Kontakte aus Neusilber bzw. Messing, verzinnt; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V DC/AC; - Stromkreisbelastung: max. 10 VA; - Isolationswiderstand: > 200 MO; - Kontaktwiderstand: < 20/30 mO; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Lebensdauer: > 100.000 Steckzyklen; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.) Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Ausführung: TAE 2x6/6 NFF, Höhe: 80 mm, Tiefe: 31 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: Schraube, Zentralplatte: true, Befestigungsart: schrauben, mit Abdeckrahmen: true, Designfähig: true, Unterputzmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm | Produkt Typ: | TAE2X6/6NFF/UP/RW | Ident Code: | 10310222 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, telefondose unterputz, tae dose unterputz, rutenbeck telefondose, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz, Modulareinsatz, Einsatz für Steckverbinder, Einschub für Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,21* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,26* | € 3,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,28* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2,39* | € 3,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,43* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|