Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose TAE_2x66NF UPmont rws RAL9010 Unterputzmontage Schr Kanaleinb TAE2X6/6NFFUPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck TAE 2x6/6 NFF Up rw Steckdose
Rutenbeck TAE 2x6/6 NFF Up rw Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-B588C69
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10310222
EAN/GTIN:
     4043921037195
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Telefondose
Anschlussdose TAE_2x66NF UPmont rws RAL9010 Unterputzmontage Schr Kanaleinb TAE2X6/6NFFUPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Ausführung:
TAE 2x6/6 NFF
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Breite:
80 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Kanaleinbau:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
31 mm
Unterputzmontage:
ja
Zentralplatte:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 2,15*
€ 2,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,12*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 3,26*
1
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,29*
2 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 2,39*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
10310114
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.