Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3506161 Herst.-Nr.: 22100231 EAN/GTIN: 4010312203255 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W. Selbstlernend. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Selbstlernender Feldfreischalter. Selbstlernend. Stand-by-Verlust nur 0.8 Watt. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit hoher Schaltleistung von Spezialrelais. Der Feldfreischalter unterbricht die Stromversorgung nach Abschaltung nachgeschalteter Verbraucher und verhindert damit störende elektromagnetische Felder. Bis zu einer Stromaufnahme von 200mA sind Kleinverbraucher zulässig, welche nach dem Ausschalten größerer Verbraucher das Feldfreischalten nicht verhindern. Der Grenzwert muss nicht manuell eingestellt werden, sondern wird von dem FR12 mit einem patentierten Verfahren selbst erlernt. Verbraucher mit mehr als 200mA Stromaufnahme werden immer als Verbraucher definiert, welche das Zuschalten der Netzspannung veranlassen sollen. Solange kein größerer Verbraucher eingeschaltet ist, bleibt der überwachte Stromkreis 1-polig vom Netz abgeschaltet. Neutral- und Schutzleiter werden nicht geschaltet, um einen Antenneneffekt zu verhindern. Zur Überwachung liegt eine einstellbare Gleichspannung mit geringer Restwelligkeit an. Deshalb ist eine Überbrückung des Arbeitskontaktes nicht zulässig und führt zur Zerstörung des Gerätes. Beim Einschalten eines Verbrauchers schaltet der Feldfreischalter den überwachten Außenleiter mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde zu und die LED leuchtet rot. Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 26 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 3, Einschaltschwelle Strom: 20 mA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A, Max. Glühlampenlast: 2300 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Schutzart (IP): IP20, Überwachungsspannung: DC Kontakte: 1 Schließer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FR12-230V | Ident Code: | 22100231 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioschalter, Feldabschalter, Feldfreischalter, Netzabkoppler, Netzfreischalter, leistungsrelais 230v, din-schienen schaltnetzteil, eltako feldfreischalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,25* | € 43,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,91* | € 46,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 36,12* | € 46,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,17* | € 46,40* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 38,76* | € 49,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|