Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldfreischalter 250V 16A 2300WAGL DC 1000VALL 2A 200mA REG 1TE FR12-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldfreischalter 250V 16A 2300WAGL DC 1000VALL 2A 200mA REG 1TE
Feldfreischalter 250V 16A 2300WAGL DC 1000VALL 2A 200mA REG 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B393A35
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22100231
EAN/GTIN:
     4010312203255
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
LY-Relais
Leistungsrelais
Feldfreischalter 250V 16A 2300WAGL DC 1000VALL 2A 200mA REG 1TE FR12-230V
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm mm
Einschaltschwelle Strom:
200 - 200 mA mA
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
2 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Überwachungsspannung:
DC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,31*
€ 44,01*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 35,93*
€ 46,32*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 35,91*
€ 46,35*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 46,48*
€ 5,46*
ab € 36,88*
€ 47,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.