| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3341712 Herst.-Nr.: 3SB32046AA20 EAN/GTIN: 4011209030435 |
| |
|
| | |
| LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, ROT, LINSE, GLATT, MIT HALTER, LAMPENFASSUNG BA 9S, OHNE LAMPE, SCHRAUBANSCHLUSS !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS ACT 3SU1 Präferierte Nachfolgertype ist >>3SU1001-6AA20-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<< Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1. Lochdurchmesser: 22 mm, Farbe der Linse: rot, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: -...- V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 28 mm, Höhe der Öffnung: 11 mm, Schutzart (IP): IP66, Mit Leuchtmittel: false, Mit Frontring: false, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: BA9s, Ausführung der Linse: flach Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3SB32046AA20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |