| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3168868 Herst.-Nr.: 2080144 EAN/GTIN: 4025221400756 |
| |
|
| | |
| 1 x braun / brown / brune, 1-polig, 2 Eingänge, 2 Ausgänge, zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm, modulare Bauweise für 2-, 3- und mehrpolig, beliebig aneinander reihbar, Baureihe M2 minimodular: Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm²-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm² möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen. PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35... - 25 mm, HLAK 25... - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen. Nennstrom: 160 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 23,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Tiefe: 55 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 10...35 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...25 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | HLAK35-1/2M2BRAUN | Ident Code: | 2080144 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 4,30* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 3,338* | € 4,748* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,34* | € 5,01* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 3,794* | € 5,384* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,73* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|