| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3168860 Herst.-Nr.: 2080136 EAN/GTIN: 4025221400671 |
| |
|
| | |
| 1 x grau / grey / gris, 1-polig, 2 Eingänge, 2 Ausgänge, zur Schnellmontage auf Hutschienen 35 mm, modulare Bauweise für 2-, 3- und mehrpolig, beliebig aneinander reihbar, Baureihe M2 minimodular: Die geringe Baugröße führt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benötigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm²-Abgänge realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm² möglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit führt zu einer bisher nicht gekannten Variabilität. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder lösen. PV-Eignung: Leitungseinführungen mit Isolierkragen ermöglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gemäß VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Für die Verwendung mit feindrähtigen Leitern ist die Klemmentiefe den üblichen Längen von Aderendhülsen angepasst (HLAK 35... - 25 mm, HLAK 25... - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gemäß VDE 0603-2 für Zählerplätze und Verteilungen. Nennstrom: 130 A, Montageart: DIN-Schiene, Breite: 20 mm, Höhe: 40,2 mm, Tiefe: 43,9 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: true, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: true, Leiterquerschnitt Zugang: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 1,5...16 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | HLAK25-1/2M2GRAU | Ident Code: | 2080136 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,46* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,61* | € 2,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,63* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|