Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3120075 Herst.-Nr.: 560602007 EAN/GTIN: 4008224338646 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Feuchtraum Universalschalter (Aus-/Wechsel) im Design BLUE ELECTRIC und der Farbe arktisweißmit einer Nennspannung von 250V~ sowei einem Scha ltvermögen von 10AX. Schutzart IP 44. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 560602007 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,15* | € 10,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,02* | € 11,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,10* | € 11,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,54* | € 12,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,27* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|