Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2967271 Herst.-Nr.: 2335000 EAN/GTIN: 4028177021518 |
| |
|
| | |
| SZ Kontaktscheibe, Größe: M8 Innendurchmesser: 8 mm, Stärke: 5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: true, Werkstoff: sonstige, geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8, Gehärtet: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SZ2335000 | Ident Code: | 2335000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rittal gehäuse-zubehör, kotflügel unterlegscheibe, Schaltschrank-Zubehör, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,16* | € 11,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,19* | € 11,14* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,26* | € 11,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,27* | € 11,65* | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,64* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,64* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|