Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2967270 Herst.-Nr.: 2334000 EAN/GTIN: 4028177021495 |
| |
|
| | |
| SZ Kontaktscheibe, Größe: M6 Innendurchmesser: 6 mm, Stärke: 5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: true, Werkstoff: sonstige, geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 6, Gehärtet: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SZ2334000 | Ident Code: | 2334000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibenpaare, NORD-LOCK Scheibe, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rittal gehäuse-zubehör, kotflügel unterlegscheibe, Schaltschrank-Zubehör, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,33* | € 7,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,35* | € 7,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,40* | € 7,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,42* | € 7,59* | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 5,62* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 5,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|