| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2885977 Herst.-Nr.: 216465 EAN/GTIN: 4015082164652 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS-Schild, Sortiment: Zusatzausrüstung, gelb, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: gelb, Breite: 90 mm, Außendurchmesser: 90 mm, Höhe: 1 mm, Form: rund, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Bedeutung des Aufdrucks: sonstige, Sprache des Aufdrucks: verschiedene Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-XAK1 | Ident Code: | 216465 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, NOT-AUS-Schild, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus-schalter ip66, eaton not aus, eaton-not-aus eaton |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,92* | € 5,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 4,89* | € 6,87* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,99* | € 6,98* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,09* | € 7,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,43* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|