Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte für Hochstrom-Verbinder UHV-TP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2781904
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2130415
EAN/GTIN:
     4017918053147
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Trennplatte, Länge: 180,2 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 68,3 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: false, Ausführung Zwischenplatte: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UHV-TP2
Ident Code:
2130415
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.