| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2765053 Herst.-Nr.: 1003865 EAN/GTIN: 4047084100086 |
|
|
| | |
| Reflektoren, Eckig, Beschreibung: Rechteckig, anschraubbar, Abmessungen: 84 mm 84 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: 30 °C ... +65 °C Ausführung: 80 x 80 mm, 2-Loch-Befestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | SICK Vertriebs-GmbH | Produkt Typ: | PL80A | Ident Code: | 1003865 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,93* | € 32,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,82* | € 32,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,20* | € 33,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,58* | € 33,58* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 26,21* | € 34,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|