Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Reflektor 80x80mm PL80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-252767
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1003865
EAN/GTIN:
     4047084100086
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
sick reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Sick Reflektor 80x80mm PL80A Form quadratisch, Höhe 80mm, Breite 80mm, Anzahl der Befestigungslöcher 2, Kunststoffausführung für Temperaturen bis 65° C.
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Katzenauge, Lichtschranke-Zubehör, Reflektor, Spiegel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 32,66*
€ 5,95*
ab € 24,96*
€ 32,69*
9 Tage
4
€ 4,45*
ab € 25,03*
€ 32,93*
Lager 5382
106
€ 5,80*
ab € 25,73*
€ 33,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,59*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.