| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2755122 Herst.-Nr.: 2CDE160010R0901 EAN/GTIN: 4016779209502 |
| |
|
| | |
| Vorrangschalter werden in Installationen eingesetzt, in denen vorhandene Leiterquerschnitte bzw. die Größe des Stromversorgungsanschlusses keinen gleichzeitigen Betrieb von zwei leistungsstarken Verbraucher zulassen (z. B. Speicherheizung und Wärmetauscher). Vorrangschalter trennen den Langzeitverbraucher (Speicherheizung) solange, wie der Kurzzeitverbraucher (Wärmetauscher) eingeschaltet ist. Die Stromspule des Vorrangschalters ist mit dem Kurzzeitverbraucher in Reihe geschaltet. Wenn der Verbraucher eingeschaltet wird, trennt der Öffner des Vorrangschalters z. B. den Schütz der Heizanlage. Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstrom: -...- A, Ansprechstrom: -...- A, Bemessungsstrom (Steuerkontakte): 1 A, Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte): 100000 Schaltspiele, max. Schaltleistung (Steuerkontakte): 230 VA, max. Abfallverzögerung: 20 ms, max. Dauerstrom: 43 A, max. elektrische Schalthäufigkeit: 1800 c/h, max. Schaltspannung (Steuerkontakte): 400 V, Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte): 2000000 Schaltspiele, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Ausführung: * Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | E452-5,7A | Ident Code: | 2CDE160010R0901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais abb, überwachungsrelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais, Kammrelais, Kartenrelais, Relaismodul |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,84* | € 19,25* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,77* | € 22,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,24* | € 23,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,29* | € 23,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,93* | € 24,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|